Beli grinding ball di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- TRUSCO Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton)Deskripsi:-Efficient grinding is possible by arranging a diamond tip on the outer periphery and the inner periphery.-Reducing thermal storage at the cooling holes in the circuit board and adopt 14 chips to achieve long service life.-Grinding of hardness construction materials such as concrete, blocks and bricks, etc.-Working Tool: Disc grinder.-For 15mm hole adaptersatribut:
- Accessories: For 15mm hole adapters
- Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
- Purpose of Use: Grinding of hardness construction materials such as concrete, blocks and bricks, etc. Working Tool: Disc grinder.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)atribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KOBE RED LINE Fag050M Mini GrinderDeskripsi:FAG050m For metal dressing, rust removal, weld preparation and automotive bodywork fabrication in hard to reach areas. Speed regulator. Safety release throttle. Heavy duty disc guard. Side exhaust. Ball bearing construction. Supplied with: 2x A60 (KEN230-0040K), 1x A80 (KEN230-0050K) and 1x A120 (KEN230-0060K) 50mm grinding discs. Disc size: 50 x 4 x 9.6mm (2 x 5/32 x 3/8 Inch). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 3/8 Inch (10mm). Air pressure: 90psi/6.3bar. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 83dBA. Sound power level: 92dBA. Vibration level: 1.7m/s2. Overall length: 140mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Air consumption: 4CFM
- Exhaust Location: Side
- For use with: Fibre Backed Sandind Disc Quick Change Discs Surface Conditioning Disc
- Horsepower: 0.30hp
- Tool Application: Grinding
- Overall Height: 83mm
- Workplace Application: Professional
- Part Number: KBE2702090K
- Size: 50mm
- RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- NAKANISHI Electroplated Diamond & CBN Bur (for Fine Internal Grinding) (Mata Bor Tuner Diamond)Deskripsi:-High grinding performance and durability are demonstrated from internal fine hole processing to outer diameter grinding and rough machining.atribut:
- Maximum Working Rotation Speed: 80000rpm
- DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)Deskripsi:Diamond Wheel mangkok untuk Semen
- KOBE RED LINE Fdg180M Straight Die GrinderDeskripsi:FDG180m For polishing, buffing, deburring and grinding. Rubber handle provides grip and operator comfort. Speed regulator, safety release throttle, rear exhaust, ball bearing construction for long tool life. Contents: mini die grinder, two collet spanners and instructions. Collet size: 1/4 Inch (6mm). Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 3/8 Inch (10mm). Air pressure: 90psi/6.3bar. Air consumption: 4cfm* (144ltr/min). Sound pressure level: 91dBA. Sound power level: 98dBA. Vibration level: 4.53m/s2. Overall length: 158mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 39mm
- Air consumption: 4CFM
- Maximum No Load Speed: 25,000rpm
- Horsepower: 0.30hp
- For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Sanding Bands
- Speed Features: Variable Speed
- Part Number: KBE2702262K
- KOBE RED LINE Fdg090 90 Deg Angle Die GrinderDeskripsi:FDG090 For polishing, buffing, deburring and grinding. Rubber handle provides grip and operator comfort. Speed regulator. Safety release throttle. Rear exhaust. Ball bearing construction for long tool life. Box contents: 90 angle die grinder, two collet spanners and comprehensive instructions. Free speed: 22,000rpm. Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 3/8 Inch (10mm). Air pressure: 90PSI/6.2Bar. Air consumption: 4CFM*. Sound pressure level: 90dBA. Sound power level: 97 dbA. Vibration level: 1.24 m/s2. Overall length: 160mm. Net weight: 500gm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Overall Width: 39mm
- Air consumption: 4CFM
- Maximum No Load Speed: 22,000rpm
- Horsepower: 0.30hp
- For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Paint & Rust Removel Disc Quick Change Discs Sanding Bands Surface Conditioning Disc
- Includes: (2)Collet Spanners
- Part Number: KBE2702222K
- Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)Deskripsi:Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
- TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle Metric (Kunci L)Deskripsi:Purpose: Machine maintenance and repair
- PB SWISS TOOLS Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-It has a nickel chrome plating which enables rust resistance and long life.-The corners are slightly taken off from the edge so the hex key can be inserted into the screw hole easily.
- TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel Spherical Type (Mata Gerinda Karet Tangkai)Deskripsi:-With the usability of conventional rubber whetstones as is, the whetstone has been molded into a sphere shape.-Can be used as is with no need for dressing and processing.-Does not create grindings on flat surfaces since there are no corners.-For curved surface processing such as round grooves and edge portions.atribut:
- Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length: 4x4x3x30mm
- Shape: Ball
- Grain Size: 80
- Purpose of Use: For curved surface processing such as round grooves and edge portions.
- TRUSCO Rubber-Mounted Grinding Wheel Spherical Type (Mata Gerinda Karet Tangkai)Deskripsi:-With the usability of conventional rubber whetstones as is, the whetstone has been molded into a sphere shape.-Can be used as is with no need for dressing and processing.-Does not create grindings on flat surfaces since there are no corners.-For curved surface processing such as round grooves and edge portions.atribut:
- Grain Size: #120
- Purpose of Use: For curved surface processing such as round grooves and edge portions.
Daftar Harga grinding ball Terbaru November 2026
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| TRUSCO Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton) | Rp569.900 |
| Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp18.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp75.900 |
| KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda) | Rp189.900 |
| KOBE RED LINE Fag050M Mini Grinder | Rp2.999.900 |
| BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) | Rp519.900 |
| RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083597-2.jpg)
/P102774081-1.jpg)
/0sP101004028-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/j6P101005690-2.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/71P103684253-1.jpg)
%20(Mata%20Bor%20Tuner%20Diamond)/P102752928-2.jpg)
/dpP102113493-2.jpg)


/P101523651-1.jpg)
/P102189511-1.jpg)
/P102737248-1.jpg)
/P102352700-1.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)
/P102716324-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)